コヅチ
花付き摘果鋏ケース
花柄ワンポイントの付いた摘果鋏ケースです。
用途
摘果鋏ケース用。
材質
牛革
形状
摘果鋏ケース
幅(mm)
75
高さ(mm)
235
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※・濡れたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・濡れ・こすれ・日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779076
LST-12
405-7697
白
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779828
LST-12BK
405-2982
黒
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください