コヅチ
黒床皮 剪定鋏ケース フック式
牛革使用のフック式剪定鋏ケースです。
用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-7681
材質
牛黒床皮
形状
剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06780388
ST-11F
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください