黒床皮 剪定鋏ケース スライドフック ボタン式 型押

黒床皮 剪定鋏ケース スライドフック ボタン式 型押 - コヅチ

・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。

用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-1439
材質
牛黒床皮
形状
スライドフックボタン式剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
205
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778891ST-11R
¥1,570
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする