コヅチ
10号(ブラウン)防水帆布 ウエストポケット 剪定鋏ケース付
剪定ケース付き帆布製のウエストポケットです。
用途
ウエストポケットガーデニング用。
トラスコ品番
407-1261
材質
生地:10号帆布、ケース:牛床皮
形状
ウエストポケット
幅(mm)
170
色
オレンジ
高さ(mm)
250
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06778857
GW-01
¥
7,350
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください