コヅチ
黒床皮 剪定鋏・折鋸ケース 2列 型押
牛皮使用の2列剪定・折鋸ケースです。
用途
剪定鋏・折鋸ケース2列用。
トラスコ品番
405-1486
材質
牛床皮
形状
剪定鋏・折鋸ケース2列 型押
幅(mm)
135
色
黒
高さ(mm)
195
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779871
SN-13
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください