コヅチ
表皮 剪定鋏ケース
牛皮使用の剪定鋏ケースです。
用途
剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6107
材質
牛表皮
形状
剪定鋏ケース
幅(mm)
75
色
茶
高さ(mm)
205
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※生産ロット毎にカタログと色が異なります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781052
ST-01
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください