花付き大久保鋏ケース

花付き大久保鋏ケース - コヅチ

花柄ワンポイントの付いた大久保鋏ケースです。

用途
大久保鋏ケース用。
材質
牛革
形状
大久保鋏ケース
幅(mm)
135
高さ(mm)
230
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※・濡れたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・濡れ・こすれ・日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780510LSO-11405-6081白
¥2,410
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780747LSO-11BK405-7655黒
¥2,410
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする