※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット ハンガータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
13
注文コード
06785437
品番
2S-13LHP
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スタンダードタイプの対辺六角形状です。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2120
対辺寸法(mm)
13
材質
構造用鋼
全長(mm)
51
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。