※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)LHP 4S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
30
注文コード
06781779
品番
4S-30L-HP
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2472
対辺寸法(mm)
30
材質
構造用鋼
全長(mm)
83
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。