3D-16LHP ディープソケットLHP 3D TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケットLHP 3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
16
注文コード
06783118
品番
3D-16LHP
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2168
対辺寸法(mm)
16
材質
構造用鋼
全長(mm)
54
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする