※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ナットキャッチディープソケット(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
21
注文コード
06783818
品番
3SC21HP
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2267
全長(mm)
32
対辺寸法(mm)
21
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。