曜日別特売

池の坊刃先小(黒)

池の坊刃先小(黒) - コヅチ

牛表皮を使用した池の坊の刃先ケースです。

用途
池の坊鋏の刃先ケース用。
トラスコ品番
405-6133
材質
牛表皮
形状
池の坊刃先小
幅(mm)
32
色
黒
高さ(mm)
70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780090S-05
¥290
¥229
¥252(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする