電源変換プラグOタイプ
・【変換プラグ o】プラグの形状にO型を採用する海外変換プラグです。オーストラリア/ニュージーランド/中国/フィジ ー/アルゼンチン/クック諸島/キリバス/ナウル/パプアニューギニア/セントビンセントおよびグレナディーン諸島/サモア/ソロモン/タジキスタン/東ティモール/トンガ/ツバル/ウルグアイ/ウズベキスタン/バヌアツなどの国に対応しています。
・【コンセント不足解消】oタイプ 変換アダプは4個AC口、2口のUSB-Aポートと1口の20W急速充電USB-Cポートからなる変換プラグです。AC口が各方面に分配され、大きく大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用出来ます。1台で7つの電気機器を同時に使用可能です。コンセント不足の悩みがなくなります。
・【20W急速充電USB-Cポート付き 海外 プラグ oタイプ 】3つのUSBポート合計20W出力で、単一USB-Cポート最大20Wで急速充電可能。単一USB-Aポート最大12Wで充電出来。スマホ、モバイルバッテリー、ノートパソコン、カメラ、タブレットなどのUSBデバイスを短時間で充電でき、充電時間を大幅に節約できます。充電器として海外へ充電に便利です。
・【軽量・持ち運び便利】変換プラグの本体サイズは8x5.6x6.4M、重さ約106gでコンパクトで軽量で、持ち運びに便利です。また100-250Vの入力対応しているので、現地oタイプ コンセントの国へ旅行・出張に役立ています。
・【使用者へ】このo コンセントは難燃性素材を採用して、LED電源インジケータが付き、通電しているかどうかすぐわかります。トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグが付きますのでご安心にご利用ください。ご注意:この商品は電圧の変換はできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、変圧器(別売り)と併用してご利用頂く事が必要となります。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 101
- タイプ
- 2USB-A+1USB-C
- 出力電圧(V)
- 250
- 入力電圧(V)
- 250
- 寸法(cm)
- 7.9×5.6×5.8
- プラグタイプ
- タイプ O
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
海外電源変換プラグ の新着商品
カテゴリ



























