曜日別特売

電源変換プラグSEタイプ

電源変換プラグSEタイプ - TESSAN

・変換プラグ SE 韓国用:直径4.8mmのSEプラグを採用し、Aタイププラグ用コンセントを変換できるアダプターです。韓国、ドイツ、ロシア、フランス、スイス、イタリア、ヨーロッパなど、研修、留学や旅行に役立ちます。
・一つだけ9台デバイスに対応:韓国アダプターは4個ACコンセントと5つのUSBポートを搭載。これひとつで9台のデバイスを同時に充電できます。複数のアダプターを持ち歩く煩わしさを軽減します。余裕の部分も家族や同行者にシャアできます。また、コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。海外専用seタイプ変換で、日本国内に適用しません。
・コンパクトで操作簡単:本体サイズ:5.7x8.7x6.8cm、重さ:113g。コンパクト且軽量で海外旅行中も簡単に携帯できます。現地のコンセントにこのSEタイプ変換器を接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。
・幅広い互換性:海外用変換プラグには3種類のポートを搭載し、スマホンからノードパソコンまでも対応できます。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジダル製品の入力電流を自動検知し、”おまかせ”電流を送ります。
・【ご注意】この海外コンセント変換プラグは電圧を変えるの機能はできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。100-250V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。同一国内でも地域や建物によって電圧やコンセント形状が異なる場合があります。(一つの国で複数のホテルに泊まる際、異なるコンセント形状の変換プラグが必要な場合があります)旅行代理店、滞在先のホテルなどにお問い合わせいただき、ご確認ください。

質量(g)
113
タイプ
2USB-A+3USB-C
コンセント個数
9
出力電圧(V)
250
入力電圧(V)
250
プラグタイプ
seタイプ
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07028459TS-TA05USDE
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする