ポータブル魚群探知機
従来の携帯式無線魚群探知機が使わないカラー液晶 スクリーンを使っています。また、ホワイトバックライトの明るさが1から10段階調整できます。 スクリーンサイズ:35MM×50MM。解像度:320×240。水温や水深、水底地形、水草の量、砂泥、岩礁帯などの探知にも使えます。
センサーは作動インジケーターランプが付きます。クリアキャップと組み合わせて利用すると、夜でもセンサーの位置がはっきり分かります。センサーの下では、集魚灯が付きなので、魚を引きつけやすくで、魚の群れが早く探知できます。夜釣にとって最高な釣具です。
センサーの発信角度90°で、水深0.7メートル-45メートルまで範囲の魚群と水底地形を探知できます。また、無線の操作範囲は約120メートルです。探知データがリアルタイムに無線レシーバに伝送します。魚群が現れたらすかさずアラームがお知らせします。センサーと魚糸を結んで水に投げるだけで、探知がはじまります。釣りが好きな方にとってとても便利です。
機能満載。感度調整、魚群大きさ表示、水深アラーム、魚発見アラーム、水底地形探知機能など機能が搭載、そして水中探知範囲、アラーム範囲、チャートの表示速度、測定単位、日本語のメニューが設定可能です。本体とセンサーは充電可能、本体フル充電で約6時間利用できます。センサーフル充電で7時間以上利用できます。用途様々。軽量コンパクトのデザインで、本格的な携帯式無線魚群探知機、川釣り、湖釣り、海釣り、船釣り、氷上釣り、夜釣を問わず釣りライフに強力サポートします。また、進んでいるのボート上でも釣りができます、ボートスピードは5km/h以下さえあれば、精確に水中の魚状況が探知できます。
- 内容量
- 1式
注意
※進んでいる船の上でワイヤレス魚探を使う場合は、船の進行によって、センサーの角度が急に傾くため、水深表示が急に変化することがあります。安定な水深を得るため、船の進む速度を遅くにしますか、停船して魚探を使ってください。※水の混濁度によって、感度を調整してください。水が綺麗ではない場合は、低感度に設定してください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ