ポータブル魚群探知機
防水仕様ワイヤレス 魚探:LUCKYLAKER Y2020シリーズポータブル 魚群探知機は防水性能が大幅にアップし、釣り中の水飛沫はもちろん、雨の日も問題なく使用可能、更に使用中ワイヤレス 魚探を不注意に海に落としても、釣り 魚探が水面に浮かんでくれます。
投げる式ワイヤレス 魚探ソナー:魚群探知機 ポータブルのソナーセンサーの操作距離は100メートルまで、水深最大検出深度は45メートルまで、発信角度90°。魚群探知機 ポータブルのワイヤレスセンサー重さ:45g(電池込み)、寸法:7.6x5.5x5cm,非常に軽量でコンパクト。
小型且つ高性能の釣り 魚探:魚群探知機 ポータブルでありながら、水深、魚がいる水層、水温、棚の輪郭などを表示してくれます。さらに、ワイヤレス 魚探が特定の水層のみを探知するズーム機能が搭載、10段階感度選択可能で濁っている水中の魚も探知できます。また、浅瀬アラームや、電池残量アラームなど機能もついています。操作画面言語は日本語対応。
使い勝手な釣り道具:ワイヤレス 魚探の使い方が非常に簡単、複雑な設置や振動子セッティングがいりません。ワイヤレスソナーセンサー下の穴を通して釣り糸で結びだけで魚探振動子セッティングが完了、探りたいポイントにワイヤレスソナーセンサーを投げるだけで知りたい情報が手に入ります。さらに、魚探知したら、ポータブル 魚群探知機 がアラームで情報を教えてくれてます。
さまざまな釣法に対応:魚群探知機 ポータブルで持ち運び簡単。堤防、波止場、磯、川のオカッパリはもちろん、海や湖の上のボート釣り、カヤック釣り、SUP釣り、船釣りも対応できます。ワイヤレス 魚探本体が充電式で、フル充電の場合は6時間連続稼働可能。釣り魚探ワイヤレスセンサーの電源がボタン電池、節電デザインが採用されています
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ