曜日別特売

ポータブル魚群探知機

ポータブル魚群探知機 - LUCKYLAKER

魚探と言えば、元々船釣りやカヤック釣りをする方が使用しているものです。当無線ポータブル魚群探知機は船釣りやカヤック釣りをする方ためだけではなく、堤防釣りをする方にも魚探を利用しもっと釣りを楽しめるための商品です。
【防水型魚探】防水&フローティングデザインで、雨の日でも、濡れている手で操作しても、浸水による故障に心配がありません。また、フローティングデザインで、水に落ちても、沈みません。スクリーンサイズ:60mm×45mmで、視認性抜群。そして地形表示は3色があって、お好みによって選定可能です。
【機能満載】感度調整(9段階)、魚群大きさ表示、水深アラーム、魚発見アラーム、水底地形リアルタイム表示、水中探知範囲設定、アラーム範囲、画面流れる速度調整、測定単位選択、日本語操作画面。
【無線センサー】無線センサー:発信角度90°で、水深0.7m-45mまで範囲の魚群と水底地形を探知できます。また、無線の操作範囲は最大100メートルまでです。センサーは集魚灯機能付きます。センサー作動中に作動インディケーターが点滅します。予備用の透明クリアキャップを付けると、暗くてもセンサーの位置が分かります。そして、節電デザインを採用し、水から離れると、センサーの電源が自動的に切ります。センサーフル充電6時間以上使えませす。カヤック釣りや船釣りはもちろん、堤防釣り、夜釣り好きな方は、是非使ってみてください。

内容量
1式
注意
※当魚探は防水形ですが、耐湿形ではありません。相対湿度が高い環境で使用する際、スクリーンが曇っていることがあります。予めてご了承ください。スクリーンが曇っている場合は、本体のコム蓋を開いて、乾燥してください。問題が解決できない場合、お気軽にご連絡 ください。最善対応致します。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07059636LUC-C02-001
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする