ポータブル魚群探知機
魚群探知機って言えば、ボートやカヤックなどについてる魚群の存在や水深、分布状況などを知ることができる電子機器です。LUCKYLAKERワイヤレスポータブル魚群探知機はボートやカヤックなどに付かなくでも、キャストして使える魚探です。即ち堤防釣りでも使える魚探です。
ワイヤレス魚探だからこそ、手間が掛かる振動子の設置が不要。センサー(振動子)を釣竿の釣り糸に繋いで、狙ったポイントに投げ入れるだけで容易で水中情報をケットできる。今まで水中の様子を想像しながら釣っていた場面も、LUCKYLAKERワイヤレスポータブル魚群探知機があれば魚が居るかどうかを的確に把握できちゃうんです!
LUCKYLAKERワイヤレスポータブル魚群探知機を使えば、棚の情報(岩・草)、水深、魚の居場所がリアルタイムに手に入ります。魚探本体がバックライト付き、夜釣りにも対応、稼働温度は-10℃から50℃度までで、氷上釣り(ワカサギ釣)にもOK!節電モードで6時間以上連続稼働可能。
魚群探知機本体と魚探センサーの最大接続距離120メートル。測深範囲0.7メートル~40メートル、音波発信角度45°。感度が5段階調整可能。魚発見アラーム機能付き(オフ可能)。本体電源が4xAAA乾電池使用(電池別売り)。センサー電源がコイン電池CR2032使用。
LUCKYLAKERワイヤレスポータブル魚群探知機は小型で軽量、海釣り、船釣り、陸っぱりなどどんな釣りスタイルにも対応、ボート、カヤック、SUP、堤防、桟橋、湖岸どこでも使えます。防水ではありませんので、魚探を水に掛からないよう使用してください。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ