超音波発振器1本タイプ
振動子のサイズをご要望のサイズで製作できます。入力電圧(100Vまたは200~230V)・超音波周波数(28/40kHz)の 組み合わせを選択できます。外部入力による遠隔操作が可能です。24時間の連続運転に対応しています。
- 用途
- 製造ライン、装置組込、省スペース対応の産業用小型洗浄機
- トラスコ品番
- 470-2037
- 幅(mm)
- 210
- 高さ(mm)
- 107
- 奥行(mm)
- 250
- 電源(V)
- 100
- 電源コード(m)
- 3.5
- 発振周波数(kHz)
- 28
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









