MUスインググリップ SWG400
ライトやサイクルコンピューターなど増えがちなハンドル周りをすっきりさせるために便利なアイテム。
180度の可動式アーム
バーの長さ:(約)100mm (中心を約20mmスライド可能)
対応クランプ径:28mm ~ 35mm
耐荷重:300g
- 用途
- ステム装着専用タイプのアクセサリ増設用軽量ホルダー
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ

















