Hpスマートランプ 前照灯
前フォーク取付けモデルだからブロックランプからの付け替えにも最適な前照灯。
夜間走行時自動点灯
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS 規格の明るさに準拠
電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き
Type C USB 充電ケーブル採用
防水性:IPX5
使用光源:白色LED
使用電池:リチウムイオン電池 3.7V500mAh
明るさ:約15lx (10m 前方)
充電時間:約3時間
使用温度範囲:-10℃~40℃
電池寿命 (20℃の時):連続点灯約2時間
付属品:USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金
約 33 × 80 × 44mm
- 用途
- 走行時に周囲が暗くなると自動で点灯!
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ



















