ソーラーテール ドロヨケ&シートステー
暗くなり振動を感知すると自動点滅、停車後は約1分間継続して点滅します。
安心のリフレクター付き。
連続使用時間:約8時間(直射日光2時間充電時)
ニッケル水素ボタン電池 1個使用
本体(約):幅43mm × 高さ77mm × 奥行50mm
- 用途
- ドロヨケとシートステーのどちらにも取付けできるソーラーテールライト
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車用ライト の新着商品
カテゴリ