- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- かぼちゃ 切り 包丁のおすすめ人気ランキング
かぼちゃ 切り 包丁のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新108件の「かぼちゃ 切り 包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し切り カッター」、「かぼちゃ 包丁」、「かぼちゃカッター」などの商品も取り扱っております。
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×460×160
花、マルチ、餅、かぼちゃなどの野菜、魚などを切るときに使用します。刃が360mmと大きいので軽い力で切ることができます。
刃渡り(mm)
360
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)
360
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
刃長(cm)
32
材質
刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)
480
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0340-0301
TKG品番(2017)
6-0318-0301
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切り
トラスコ品番
406-7169
材質
420jⅡ
幅(mm)
140
奥行(mm)
650
刃渡り(mm)
360
材質
モリブデンバナジウム+軟質ステンレス
全長(mm)
255
質量(g)
175
背厚(mm)
2
EBM品番
1845421
刃渡り(cm)
14
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刃渡り(mm)
345
材質
ステンレス刃物鋼、自然木
全長(mm)
495
TKG品番
9-0340-1101
TKG品番(2017)
6-0318-1201
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
材質
モリブデンバナジウム+軟質ステンレス
全長(mm)
325
質量(g)
215
背厚(mm)
1.6
EBM品番
1850700
刃渡り(cm)
21
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)
16.5
材質
(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)
293
質量(g)
290
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)
積層強化木
柄幅(mm)
23
アズワン品番
65-1221-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)
265
材質
刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×230×100
刃厚(mm)
3
TKG品番
9-0686-0101
TKG品番(2017)
6-0607-1101
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
堺 孝行作 PC柄 和包丁今までの木柄の和庖丁によくあった柄のぐらつきや、水の浸入による腐敗のいっさいないプラスチック特殊樹脂(ナイロン66)を使用し、衛生面と耐久性が飛躍的に向上しています。
材質
本体:ステンレス+モリブデン鋼 柄:ナイロン66
東京都伝統工芸品指定の手造り包丁!
用途調理用
材質
刃:日本鋼、柄:天然木を加工、カシメ鋲:真鍮
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
堺孝行 イノックスシリーズ材質:刃身/モリブデン鋼 柄/PPハンドル(耐熱110℃)
刃長(cm)
36
材質
刀身:モリブデン鋼、PPハンドル
全長(mm)
520
背厚(mm)
1.5
TKG品番
9-0340-0101
TKG品番(2017)
6-0318-0101
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別
鋼付
静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。
ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
種別
牛刀