- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- らくらくジャッキアップのおすすめ人気ランキング
らくらくジャッキアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「らくらくジャッキアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動 ジャッキ」、「ジャッキ 2t」、「ジャッキ 工具」などの商品も取り扱っております。
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)
2
質量(kg)
13
ハンドル径(Φmm)
21.3
最高位(mm)
370
最低位(mm)
90
ハンドル長さ(mm)
500
使用作動油
ISO VG 10
揚幅(mm)
280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
560×212×130
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)
3
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)
240
全長(mm)
580
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
145
使用温度範囲(℃)
-20~45
最高位(mm)
380
最低位(mm)
142
ハンドル長さ(mm)
525
使用作動油
ISO VG15
サイズ(Φmm)
50
オイル量(mL)
約130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)
約245
本体寸法(mm)
約388×105×79
本体質量(kg)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)
350
最低位(mm)
105
ハンドル寸法(mm)
約450
最大耐荷重(t)
1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り
IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)
-10~60
ハンドル長さ(mm)
340
使用作動油
ISO VG10
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書
(2.6MB)
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
(サドル)98
質量(kg)
43
ハンドル径(Φmm)
32
最高位(mm)
508
最低位(mm)
103
ハンドル長さ(mm)
1250
使用作動油
ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)
-20℃~+45℃
揚幅(mm)
405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
703×342×162
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)
2
ストローク(mm)
約300
質量(kg)
3.2
最高位(mm)
約410
最低位(mm)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×100×96
適合車種
軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)
11.8
最高位(mm)
370
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
217×565×150
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
2
付属品
ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル
種別
ローダウン
ストローク(mm)
約250
色
ブルー
質量(g)
11000
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約530×140×214
地上高さ(mm)
最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別
油圧ジャッキ