アエロジルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
47件の「アエロジル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス粉末」、「エロジール」、「シリカ」などの商品も取り扱っております。
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番 818-6525 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化
用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ 危険物の類別 非危険物 入数(個) 1
1個(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータイト増粘剤
ガスファルトを適度な粘度に増粘させることができます
用途ガスファルト用粘度調整剤 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.006L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
2,798 税込3,078
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様 液状 淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分) 120(25℃) 硬化時間(時間) 12(25℃) 硬化剤比率 主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番 754-3999 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 グラスファイバーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分 ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状 類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号) 20388 適合病害虫 ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分 普通物 剤形 液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダマになりにくくなりました。 30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。 時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料 デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
1箱(3g×25包)ほか
899 税込971
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm) 58 外径(mm) 30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ 使用方法 樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。 危険物の類別 非危険物 入数(個) 1
1本(500mL)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品 計量カップ 成分 主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g) 主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)