- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- アテンザのおすすめ人気ランキング
アテンザのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新183件の「アテンザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アテンザ スカッフプレート」、「アクセラ」、「マツダ 純正部品」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE
10W-40
API
SM/CF
ベースオイル
化学合成油
タイプ
化学合成油
適合車種
ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
マツダ
保証期間
2年又は2万km
基本交換部品
オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。
軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)
75
適合エンジン型式
SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR
適合車種
アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~
レンチ
15P
適合フィルター
SH01-14-302A
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質
本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
セット内容
本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
適合車種
CX-5、CX-8、アテンザ、アクセラ、ロードスター
メーカー
マツダ
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種
(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~。(トヨタ)1983~2004。Audi。Volkswagen。VW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum Van。Porsche 911 944。Ford。Mercedes V6~V8
材質
アルミ
適合キャップ
フィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)。従来型カートリッヂ
適合フィルター
14point 74mm。Dr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質
アルミニウム
質量(g)
170
適合車種
アテンザ、MPV、プレマシー
適合フィルター
74.2mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容
本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質
本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカー
マツダ
適合車種
CX-3、デミオ、アテンザワゴン
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質
ポリエステル100%・厚織り生地使用
加工
カラー撥水コーティング
上品なチェック柄
車内の雰囲気を一新させます。