ウルトラブルーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
151件の「ウルトラブルー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油 シリコン シーラント」、「耐ガソリン シール剤」、「シルバーコート」などの商品も取り扱っております。
金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
使用温度範囲(℃) -54~260 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(94g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 使用方法 1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃) -23~260 成分 ジメチルシロキサン系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(95g)
2,398 税込2,638
当日出荷

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃) -54~371 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
使用温度範囲(℃) -54~260 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(99g)
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。 固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに 仕様 甘いエーテル臭 トラスコ品番 138-3625 材質 ポリエステルウレタン 容量(mL) 40 使用温度範囲(℃) -50~250 液色 引火点(℃) (密閉式)-17℃ 粘度 液体(チキソトロピックゲル) 危険等級 アズワン品番 64-8326-23 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 水溶性
1本(40mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番 394-6771 使用温度範囲(℃) -40~150 比重 1.26 耐圧性(MPa) (室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa) 0.17 外観 灰色 硬度(JIS A) 23 粘度(Pa・s) 9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分) 12 伸長率(%) 1720 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L PRTR法 第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状 非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 374-8669 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 黒色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.9(9)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 7 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分 メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃) -60~250 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコン 比重 (155)1.55(23℃) 粘度 92000(25°)CPS 不揮発分 99.5wt% 反応形態 脱オキシム 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1613L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
仕様(適合温度範囲℃) -50~260 使用箇所 シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー 危険物の類別 非危険物
1本(59mL)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃) -60~200 危険物の類別 非危険物
1本(5g)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃) -54~204 グレー 危険物の類別 非危険物
1個(8g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 成分 シリコーン系アルカリタイプ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
適合温度(℃) -54℃~204℃ 硬化速度 (完全硬化)24時間
1個(80g)
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分 シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格 JSIA F☆☆☆☆ 主成分 ウレタン樹脂 不揮発分 92.10% 外観 均一ペースト 体積変化(%) 4 有効期限 12ヶ月(5~35℃) 仕様 【推奨プライマー】MP2000 JIS規格 JIS A 5758 密度(g/cm3) 1.43 指触乾燥時間(分) 32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 指触乾燥時間(時間) 32(at5℃)・7(at23℃) 特性 ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)