エルゴン グリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「エルゴン グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルゴグリップ」、「自転車 グリップ」、「グリップ」などの商品も取り扱っております。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm) 139.5 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59.5 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm) 130/90 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm) 130 材質 クレイトンラバー(TPR)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 全長(mm) 100 セット内容 左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm) Φ22.2×135 材質 ラバー
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm) 約125 タイプ 非貫通 内径(Φmm) (左)20(右)24 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm) 31 長さ内寸(mm) 約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。 黒/グレー 材質 PVC、ポリウレタン 長さ(mm) 265 幅(mm) 170 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)265×170×64 質量(g) 約420
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm) 22.2×95
1ペア
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm) 120 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm) 110 質量(g) 85 ハンドル径(Φmm) 22.2 外径(Φmm) 27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質 本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン 全長(mm) 130 ブラック/グレー 質量(g) 184 外径×全長(mm) 30×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高級感あるPUレザーのグリップ。 異なる表皮パターンでこだわりを演出。 疲れにくいエルゴノミック形状。 ダブルリング(キャップ付き)。
寸法(mm) Φ22.2×137 材質 PU
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック 全長(mm) 120/70(ハーフ側) セット内容 左右1組 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
509 税込560
当日出荷