オイルチェンジャー オイル交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「オイルチェンジャー オイル交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 抜き取り ポンプ」、「手動式オイルチェンジャー」、「オイルチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品 ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L) 9 適合 レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ 負圧式 作動方式 手動用 チューブ全長(m) 1.1 取扱説明書
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー 材質 「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC 容量(L) 約6(各部品接続時) 本体質量(kg) 約1.3 ホース寸法(全長)(m) 約2.1 吸引ホース径(mm) 約5 危険物の類別 非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約234×540×234
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。 付属品 メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ) タンク容量(L) 9.5(使用可能容量) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×265×650 質量(kg) 4.5 耐熱温度(℃) 60(本体) 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品 ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g) 750 電流(A) 5 本体寸法(mm) 130×133×77 電源コード(m) 2 吐出量(mL/min) 1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃) 0~40 電流(A) 6 本体質量(g) 約870 入力電圧(V) DC12 吸引ホース径(mm) 約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm) 約Φ14(外径)×1500 ポンプ ロータリーポンプ 吐出量(mL/min) 300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品 メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L) 全容量/24。有効容量/20 トラスコ品番 117-7058 質量(kg) 13.7 キャスター径(Φmm) 125(固定) 危険物の類別 非危険物 入力用エアカプラー 日東工器20PM 廃油排出方法 手動式 吸引ホース(Φ/m) 19/2
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り タンク容量(L) 10 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器 20Lタンク 適合 対応粘度 0~100 質量(kg) 3.9 車輪径(Φmm) 150 吐出量 65mL/1ストローク ホース長さ(m) 1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。 容量(L) (吸込)9.5 タンク容量(L) 10 付属品 メインホース1本(1500mm)A.吸い込みメインパイプワイヤーパイプ: Φ3/8"1500mm+PVCパイプ: Φ3/8" ×厚1.5 t ×150mmB.チェンジャーパイプ4本(耐熱120度)Φ3/8”×400m(透明)Φ内4.5×Φ外7×900mm(黒ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×760mm(青ハードタイプ)Φ内4×Φ外6×750mm (白ナイロンパイプ)C.エアー接続プラグ:1/4カプラ20PMタイプ 質量(kg) 4.8 本体寸法(mm) 300×230×635 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 耐熱温度(℃) 60 危険物の類別 非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。 セット内容 本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY 危険物の類別 非危険物
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg) 0.9 容量(L) 1.5 目盛 0.1L刻み 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷


1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)