ガス点火プラグのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「ガス点火プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 点火装置」、「点火プラグ」、「バーナー点火装置」などの商品も取り扱っております。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状 一体型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。 操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。 ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) バーナー使用本数が多い方に。 点火作業が面倒な方に。 短時間で点火したい方に。
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
1本
849 税込934
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状 棒状炎 火炎温度(℃) 1500 使用燃料 プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

azbil(山武)点火トランス
仕様 ●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg) 約3.45 容量 155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色 黒色(半つや塗装) 定格使用時間 連続 取付け方法 ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃) -20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧 AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm) 火花:約5 全長(mm) 38
1個
880 税込968
当日出荷

1本
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
主な適合純正品番 09482-00527 六角対辺(mm) 16 端子形状 一体型 ねじ長さ(mm) 19 ねじ径(mm) 12 ねじ寸法 M12×1.25 ベース フラットシート 締付トルク(N・m[kgf・m]) 鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6] 他社参考品番(DENSO) IXU22 他社参考品番(NGK) KR7AI
1個
649 税込714
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料 プロパンガス 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)