- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- キャリパー ディスクブレーキのおすすめ人気ランキング
キャリパー ディスクブレーキのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新319件の「キャリパー ディスクブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KX85 キャリパー」、「ホイルシリンダー 工具」、「ブレーキパッド工具」などの商品も取り扱っております。
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用
プレート幅(mm)
100
プレート厚(mm)
5/片面
最大開口径(mm)
85
プレート有効長(mm)
70
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
用途乗用・小型トラック用
プレート幅(mm)
50
プレート厚(mm)
5/片面
最大開口径(mm)
75
プレート有効長(mm)
65
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)
220
適合内径(Φmm)
(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
ディスク径(Φmm)
150/250
最高使用頻度(回/min)
60
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法
(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)
800以下
外観
銅褐色ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
代表車種
KX85-A4
主な適合純正品番
43080-5032-GN
主な適合車種(カワサキ)
KX85CKF
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)
炭素鋼
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
プレート寸法(mm)
50×60×6
二面幅(mm)
21
作業範囲
14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
正しいパッドギャップをセットし油圧を調整
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
材質
本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現
パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様
キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
付属品
マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルトx2本
色
シリーズカラー
質量(g)
平均97
シリーズ
DURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類
ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)
リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッド
レジンパッドフィン付
ホースジョイント
ストレート
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷