グラノーラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「グラノーラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計ガラス磨き」、「フルグラ」、「シリアル」などの商品も取り扱っております。
ビタミンCをおいしく摂取!8種のバラエティー豊かなフルーツと3種の穀物をミックス。甘味と酸味が調和したおやつです。
対象動物 うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(180g)
399 税込439
4日以内出荷

砂糖・油不使用。はとむぎを主体に押麦の素材感と大豆の豊かな風味が楽しめるグラノーラです。
1箱(250g×20袋)
15,980 税込17,258
5日以内出荷

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材 銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法 柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

”オートミール”を、お湯を注いで1分でおいしく食べることができる即席タイプ。きのこの風味が香る濃厚な味わいです。
質量(g) 42 寸法(Φ×高さH)(mm) 93×92 原材料 オートミール[オーツ麦(オーストラリア)]、粉末スープ[粉末油脂(乳成分・大豆を含む)、砂糖、食塩、デキストリン、乳等を主原料とする食品、マッシュルームエキス調味料、チーズ加工品、ミルポワパウダー(鶏肉を含む)、オニオンパウダー、オニオンエキスパウダー、酵母エキス、パセリ末、粉末小麦発酵調味料/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、微粒二酸化ケイ素、香料] アレルギー 小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分 【1食当たり】エネルギー:99kcal、脂質:3.1g、食塩相当量:0.7g、たん白質:3.0g、炭水化物:15.7g
1ケース(24.2g×72個)
13,980 税込15,098
5日以内出荷

発酵性食物繊維(ベータグルカン)を含むオーツ麦100%を原料とし、無添加のオートミールです(インスタントオーツ)。温めることで香ばしさが引き立つので、電子レンジで温めて、幅広いアレンジをお楽しみいただけます。糖質がひかえめで、毎日の食事にオートミールを取り入れて、健康な身体づくりをします。
1箱(330g×6個)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材 各種金属 成分 研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番 293-8863 発火点(℃) 200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性 水性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(5g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材 各種金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。 艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。 適合材 ステンレス 成分 シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状 ねり状 容量(g) 120 危険物の類別 非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材 ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.355L 危険物の性状 非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド 使用方法 研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 容量(g) 100
1本(100g)
3,588 税込3,947
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ 極細目鏡面仕上げ 臭気 石油系溶剤臭 外観 乳白色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm) 106×60×29 成分 酸化セリウム 適合材 ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷