- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ケーブル15sqのおすすめ人気ランキング
ケーブル15sqのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ケーブル15sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「14sq ケーブル」、「バッテリーアース線」、「アーシングケーブル」などの商品も取り扱っております。
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
92
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
15
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
5
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
定格温度(℃)
60
難燃性
60度傾斜
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
材質(導体)
軟銅集合線
使用温度範囲(℃)
-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)
AC3000
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60°傾斜
撚り合
線心を円形により合わせ
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
121
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
20
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
R60-8
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質
スズメッキ、リン青銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)
8(圧着端子)
許容電流(A)
66
仕上
錫メッキ
太さ(sq)
8