コンロッドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,033件の「コンロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクシャフト」、「ロッドエンド」、「コネクションロッド」などの商品も取り扱っております。

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別 無給油タイプ タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

適合 キタコ補修部品 主な適合車種 モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種 フィンガーフォロアー DOHC・ダイナヘッド
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ボア径50~54mmのピストン重量に対してバランスを合わせたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動が減少。コンロッドは断面積を増やして剛性を高めてあります.
仕様 ●クランクシャフトASSY重量:約1725g(ノーマル重量:約1810g)。●ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。●高速ベアリング6304L1C3採用。●ストローク:41.4mm。● ピストンASSY重量(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、クリップの合計)が約90~115gでベストバランス。 寸法(mm) 41.4
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

NEOボアアップ用に開発された57.9mmノーマルストロークの強化クランクシャフトです。H断面コンロッドや軽量化されたクランクウェブ形状、耐久性とフリクションロスの低減を大幅に高めています。
仕様 57.9mmストローク、超高速精密ベアリング(片側のみ)、タイミングギア組込済み 適合 グロム系NEOボアアップKIT164/181cc用
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ 右ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質 本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプ めねじ 面取寸法r1(mm) 0.3 表面処理(本体) 亜鉛めっき ねじ方向 右ねじ 給油タイプ 無給油式
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質 クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体) 亜鉛クロメート タイプ めねじ付き 材質(ブッシュ) 特殊銅合金 ねじ方向 右ねじ 給油タイプ 無給油式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ 右ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別 めねじ付きタイプ 材質 ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金 タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級
1個
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)