- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 補修剤
- ゴム パッキン 補修のおすすめ人気ランキング
ゴム パッキン 補修のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新331件の「ゴム パッキン 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムパッキン 接着」、「ゴム 割れ 補修」、「ゴムパッキン補修剤」などの商品も取り扱っております。
ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。
耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。
用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用
付属品
充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
-50~100
色
ブラック
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
131
仕様
速乾タイプ
トラスコ品番
445-2399
主成分
クロロプレンゴム系
主な用途
ゴム、布、皮革
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
特性
耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク
大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
EPDM
硬度
85°
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
市販されていない特殊な形状のパッキンでも自由に切り取って作れます。
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法
塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬化速度
塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)
10
完全硬化時間
24時間以上
アズワン品番
64-5075-46
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性
耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ
6 2050
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質
NBR
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
40.2
特性
耐水
粘着タイプ
強力
仕様
○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質
合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
-20~+120
最高使用温度(℃)
+120
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
色
クリア
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です
材質
アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤
色
ベージュ
内容量(g)
200
危険物の類別
非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態
チューブ
色
灰色
トラスコ品番
775-7522
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
用途ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
100
トラスコ品番
447-5143
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリコーン樹脂
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容
補修用ポリ板。ヘラ。サンドペーパー
種類
特殊ポリウレタン系補修剤
付属品
ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法
1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分
特殊ポリウレタン系
完全硬化時間
24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
163×66×66
質量(g)
300
主成分
ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-40~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性