サスペンションスプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,191件の「サスペンションスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車サスペンションスプリング」、「リア スプリング」、「スプリング」などの商品も取り扱っております。
用途TAKEGAWAリアショックアブソーバー(06-04-0038、06-04-0042)用
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリング
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (541種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、 高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
仕様 スプリングタイプ:コンスタントライジングレート 主な適合車種 SV650X(ABS) 19-20
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)強化リアショック
ノーマルショックで発生する底付きを防ぐためストロークを増やし、パネレートも純正比約15%UP。車高調整幅は250-258mmに設定。オイルダンパー式、スプリングプリロード無段階調整式を採用。
適合車種 GROM('13~'16)〈JC61〉 仕様 ※車高が若干上がるため、足つき性が悪くなりますのでご注意ください。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類 強力ばね
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合 線径が20mmまでのスプリング 全長(mm) 300 有効長(mm) 25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装) 使用温度範囲(℃) -30~150 ばねの種類 強力ばね
1個
398 税込438
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1セットほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類 圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質 ばね用シリコンクロム鋼 種類 軽荷重 使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)


インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用 全長(mm) 280 使用範囲(mm) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
主な適合車種 モンキー/FI/バハ・ゴリラ。ノーマルスイングアーム対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)