シザー ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「シザー ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シザーズジャッキ」、「タイヤ交換用ジャッキ」、「シザー リフト」などの商品も取り扱っております。
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg) 850 ストローク(mm) 260 長さ(mm) 390 質量(kg) 5.9 使用温度範囲(℃) -20~40 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121 操作力(N) 275 ハンドル寸法(mm) 19Φ×375 操作回数 35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg) 1000 ストローク(mm) 260 長さ(mm) 390 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) -20~40 揚程(mm) 260 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121 操作力(N) 190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm) Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数 35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t) 0.85 付属品 ハンドル トラスコ品番 344-9963 ストローク(mm) 260 全長(mm) 390 質量(kg) 5.9 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品 スチールケース トラスコ品番 114-2115 ストローク(mm) 260 全長(mm) 390 質量(kg) 8.9 高さ(mm) 121~381 揚力(kN[tf]) 10(1)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス 幅(mm) 415 BK 高さ(mm) 190 奥行(mm) 160 最大耐荷重(t) 1 地上高さ(mm) 144-383
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 1 付属品 ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース 種別 コンパクトα ストローク(mm) 約239 ブルー 質量(g) 6800 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約383×54×153 地上高さ(mm) 最低/最高:約144/383
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

能力(t) (最大)1.0 最大使用荷重 9.8kN 本体質量(kg) 6.78 最高位(mm) 355 最低位(mm) 138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 382×130×138 適合車種 軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。 付属品 スチールケース トラスコ品番 207-2301 セット内容 スチールケース、ハンドル ストローク(mm) 260 全長(mm) 390 質量(kg) 8.9 高さ(mm) 121~381 ハンドル長さ(mm) 645 揚力(kN[tf]) 10(1) アズワン品番 64-8745-88
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利 付属品 プラスチックケース トラスコ品番 207-2302 セット内容 プラスチックケース、ハンドル ストローク(mm) 260 全長(mm) 390 質量(kg) 5.9 高さ(mm) 121~381 ハンドル長さ(mm) 375 揚力(kN[tf]) 8.5(0.85) アズワン品番 64-8745-91
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t) 2 ストローク(mm) 約300 質量(kg) 3.2 最高位(mm) 約410 最低位(mm) 約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×100×96 適合車種 軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃) -20~45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg) 6.6(ハンドル含まず) 最高位(mm) 380 最低位(mm) 140 最大荷重(t) 1 揚幅(mm) 140~380
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品 ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm) 約245 本体寸法(mm) 約388×105×79 本体質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm) 350 最低位(mm) 105 ハンドル寸法(mm) 約450 最大耐荷重(t) 1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品 専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2 材質 本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール 回転数(min-1[r.p.m]) 0~320 最大トルク(N・m) 20 コード長さ(m) 2 定格消費電力(W) 600 本体質量(kg) 2.7 使用電源(V) AC100 (50/60Hz) 絶縁方式 二重絶縁 定格消費電流(A) 6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×180×370 総質量(kg) 4.2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷