- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- シフト アウターのおすすめ人気ランキング
シフト アウターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新222件の「シフト アウター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ワイヤーカバー」、「シフト用アウターケーブル」、「シフトワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
PVC・SWRH62A
ケーブル種類
アウターケーブル
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
1800
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)
1.2×2100
付属品
インナーキャップ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2100
アズワン品番
64-9568-07
ケーブル種類
インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)
2000
色
ブラック
付属品
アウターキャップ×4個
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)
Φ4×1900
材質
鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)
1900
ケーブル種類
アウターケーブル
ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに
材質
スチール
径(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
ブラック
材質
スチール
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色
ブラック
セット内容
アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番
64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質
スチール
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色
シルバー
サイズ
Φ5mm用
材質
真鍮
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質
スチール
寸法(Φmm)
5
寸法(m)
30
ケーブル種類
アウターケーブル
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)
Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類
インナーケーブル
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)
1700
色
シルバー
径(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
寸法(mm)
Φ1.2×2200
長さ(mm)
2200
ケーブル種類
インナーケーブル