ショックアブソーバー オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
181件の「ショックアブソーバー オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サスペンションオイル」、「リアショックオイル」、「ショックアブソーバー 自動車」などの商品も取り扱っております。
あらゆるモーターサイクルのテレスコピックフォークと八イドロリックショックアブソーバーに対応。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用 種類 全化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.6L 危険物の性状 非水溶性
1缶(600mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントフォークオイル(ミディアム) 2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。 シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。 軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L) 1 危険等級 動粘度(mm2/s) 33.6(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
4,080 税込4,488
当日出荷

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。 一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。 セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。 SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別 非危険物
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(350mL)
709 税込780
7日以内出荷

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)


KX用リヤクッションオイル
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷


低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1個(1L)
2,998 税込3,298
5日以内出荷


粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)ほか
1,890 税込2,079
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フロントフォークオイル(ハード) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-11とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL) 500 危険等級 動粘度(mm2/s) 53.4(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系) ベースオイル 100%化学合成 SAE 2.5W 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L) 1 質量(g) 980 付属品 注入ノズル 使用温度範囲(℃) 150以下 適合範囲 油圧作動 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Monroe(R) Adventure は、激しい走行条件でのショック内オイルのオーバーヒートに対処するため、ノーマルショックよりオイル容量を増やし、さらには、瞬時の作動に反応する高圧ガスシングルチューブ構造を採用することで優れた減衰性能を発揮します。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)