- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- シリコングリス 放熱のおすすめ人気ランキング
シリコングリス 放熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「シリコングリス 放熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシンク グリス」、「冷却シリコン」、「ヒートシンカー」などの商品も取り扱っております。
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
トラスコ品番
327-5311
形状
チューブ入り
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
200
熱伝導率(W/mk)
0.84
体積固有抵抗(Ωcm)
2.0×1014
危険等級
その他のもの
アズワン品番
1-9259-01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
20g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類
その他
形状
注射容器入り
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
300
熱伝導率(W/mk)
0.96
体積固有抵抗(Ωcm)
5.2×1013
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度
255
色
半透明
成分
ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~260
比重
1.01
不揮発分
0.2%(200℃、1h)
誘電率
3.0%(100Hz)
離油度(%)
0.6(200℃、1h)
危険物の類別
非危険物
散逸率
0.0001%(100Hz)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力
500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
商品タイプ
シリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ
汎用放熱用
使用温度範囲(℃)
-50~200
外観
白色グリース状
比重
2.45(25℃)
引火点(℃)
330
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×1014
揮発分
0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度
310
熱伝導率(W/mk)
0.84
加熱減量(%)
0.1(150℃/24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
危険等級
その他のもの
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
離油度(%)
0.4(150℃/24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノダイヤモンドパウダー配合です。
非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。
扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)
8.3
成分
シリコーン、金属酸化物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×13×120
内容量(g)
2.8
アズワン品番
64-0868-65
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。
トラスコ品番
836-3293
材質
主成分:シリコーン
色
白
使用温度範囲
-40~200℃
容量(g)
90
熱伝導率(W/mk)
3.2
危険物の類別
非危険物
熱抵抗
21[[平米]]・K/W
2018年トラスコ掲載ページ
3 1330
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(90g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様
(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)
-50~150
ちょう度
(25度/混和)328
比重
(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
揮発分
(200度/24h)0.06%
外観
白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])
50
熱伝導率(W/mk)
0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(200度×24h)0.01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)
-40~200
外観
白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類
その他
主成分
シリコーン
外観
白色グリース
熱伝導率(W/mk)
0.84
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用
使用温度範囲(℃)
-40~150
外観
白色グリース状
熱伝導率(W/mk)
3.6
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
300以下
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途
材質
エステル系オイル
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~150
比重
3.2
膜厚(μm)
最小20
粘度(Pa・s)
110
溶剤
無し
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(70cc)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険物の類別
非危険物
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)
-40~200
外観
白色グリース状
熱伝導率(W/mk)
1.3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度
325
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-55~200
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
用途放熱用
タイプ
CPU、パワーICの放熱用
使用温度範囲(℃)
-40~150
比重
2.30(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×1015
燃性
3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
臭気
微臭あり
揮発分
0.5%(150℃/24h)
外観
白色グリース状
混和ちょう度
300
熱伝導率(W/mk)
0.84
加熱減量(%)
0.1(150℃/24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
溶解度
不溶
危険等級
その他のもの
離油度(%)
0.5(150℃/24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。
マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。
従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質
サーコン(R)TR(UL94V-0)
厚さ(mm)
0.30+0.10-0)
使用温度範囲(℃)
-60~+180
引裂強度(kg)
0.3B
伸び(%)
100
体積抵抗率(Ωcm)
1.2×1015
硬度(JIS A)
75
誘電率
50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
V-0(UL94)
耐電圧(kV)
7
熱抵抗値(℃/W)
0.39
引張強度(kg/cm2)
1.7
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲
-30℃~+200℃
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
商品タイプ
シリコングリース