ジャッキー 車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
228件の「ジャッキー 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンタグラフ 油圧 ジャッキ」、「油圧フロアジャッキ」、「ジヤツキ」などの商品も取り扱っております。
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg) 11.8 最高位(mm) 370 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 217×565×150 使用環境温度(℃) -10~60 使用作動油 ISOVG10 油量(mL) 105 最大荷重(t) 2 揚幅(mm) 285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t) 3(車両質量ではありません) ストローク(mm) 300 質量(kg) (本体質量)16/(総質量)17.45 タイプ 油圧式 最高位(mm) 468(アダプタ使用時558) 最低位(mm) 168(アダプタ使用時258) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 188×172×590 使用荷重(kN) (最大)29.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t) 3(1セット) 質量(kg) 6.4(1セット) 公差 (高さ)±3% 最高位(mm) 413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm) 280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書 (4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t) 2 質量(kg) 13 ハンドル径(Φmm) 21.3 最高位(mm) 370 最低位(mm) 90 ハンドル長さ(mm) 500 使用作動油 ISO VG 10 揚幅(mm) 280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 560×212×130 取扱説明書 (3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 3 付属品 ハンドル 種別 ガレージローダウン ストローク(mm) 約375 ブルー 質量(g) 33600 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約645×160×345 地上高さ(mm) 最低/最高:約90/465
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃) -20~45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm) 約245 本体寸法(mm) 約388×105×79 本体質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm) 350 最低位(mm) 105 ハンドル寸法(mm) 約450 最大耐荷重(t) 1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書 (2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合 (車輌)2t以下 質量(kg) 約1.6(1台) 能力(t) 2(2台使用時) 最高位(mm) 348 最低位(mm) 292 寸法(mm) 277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm) 1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃) -20~70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg) (本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品 最大使用荷重 29.4kN 最高位(mm) 435 最低位(mm) 140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t) 2 ストローク(mm) 約300 質量(kg) 3.2 最高位(mm) 約410 最低位(mm) 約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×100×96 適合車種 軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに 適合 注文コード:70335274、75090444 材質 PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g) 300 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 51×39 溝幅(mm) 8(最狭部) 溝深さ(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
819 税込901
当日出荷

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)