スクーター 空気入れのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「スクーター 空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動空気入れ バイク」、「バイク用空気入れ」、「エアーバルブジョイント」などの商品も取り扱っております。
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合 汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa) 1000 仕様 アダプター5種類 高さ(mm) 640 質量(g) 600 ホース長さ(cm) 60 適合タイヤバルブ 米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm) 400 質量(g) 約680 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×130×245 最大圧力(kPa) 500 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ 英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 1660 測定精度 ±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×290×80(使用時:243) シリンダー ダブル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に 適合 米式バルブ 全長(mm) 200 質量(g) 49 角度(°) 90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm) (ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa) 約1100 材質 アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm) 620 質量(g) 1000 表面処理 アルマイト ホース長さ(mm) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ 英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 930 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×245×75(使用時:215) シリンダー シングル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様 90°
1個
499 税込549
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質 本体:真鍮。プラグ:スチール 全長(mm) 65 最高使用圧力(MPa) 0.7 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 タイプ クローズ 接続方式 ワンタッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ 英式
1個
659 税込725
当日出荷

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品 自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm) 67 質量(kg) 0.77 高さ(mm) 220 奥行(mm) 175 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm) L175×W67×H220 空気使用量(L/min) 12 連続使用時間(分) 15 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm) 約 500±30 mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (18.7MB) 設定圧力(kPa) ~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷