- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ストウブ ボウルのおすすめ人気ランキング
ストウブ ボウルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「ストウブ ボウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタックボール」、「ホーロー プレート」、「ストウブ アニマルノブ」などの商品も取り扱っております。
製法:金属を一切含まない土で作られており、表面にエマイユ加工が施され、さらに高温(約1000℃)で焼入れ作業をしています。傷に強いセラミックウェアです。耐熱性:汚れが落ちやすく、食器洗い乾燥機にも対応しているのでお手入れが簡単です。
用途オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵に使えるストウブの鋳物製品とマッチするセラミックウェア。オーブンやレンジ、冷凍、冷蔵での調理や器としてお使いいただけます。
材質
セラミック(エマイユ加工)
仕様
オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
種別
カンパーニュ
耐熱温度(℃)
-20~300
材質
セラミック
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工
木枠にのせてそのままテーブルに。
材質
鉄鋳物
仕様
電磁調理器対応
質量(kg)
2
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×230×40
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(内寸)300×200×30
TKG品番
9-0078-0801
TKG品番(2017)
6-0076-0701
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。
用途食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返すブレイザーソテーパン。浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適しています。
材質
鋳鉄(エマイユ加工)
適合
ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)
4.5
粘着力(N/20mm)
10.20
粘着タイプ
強力
再剥離
可
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
楽しい食事を演出できます。洗い物が少なく済むのも魅力です。
用途ワンプレートディッシュでいつもと違う食卓に。
材質
琺瑯用鋼板
形状
丸皿
耐熱温度(℃)
1100(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
容量(L)
0.4
質量(kg)
0.28
外寸(mm)
Φ120×H85
高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。
食器の種類
和食器
材質
高強度磁器
色
ホワイト
容量(mL)
500
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
60
TKG品番
9-2439-2601
TKG品番(2017)
6-2222-2601
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。
材質
バガス
耐熱温度(℃)
100
混ぜたり、ボウルや鍋底に残ったソースを集めるのに便利です。
材質
天然木(アカシア・ニス塗装)、シリコーン、芯部分ナイロン
質量(g)
85
アズワン品番
64-9286-98
TKG品番
9-0076-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質
ステンレススチール
呼び寸法(cm)
11
容量(L)
0.39
板厚(mm)
0.5
外径×深さ(Φmm×mm)
120× 51
TKG品番
9-0255-0201
TKG品番(2017)
6-0235-0301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)