ストロングレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「ストロングレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングレンチ」、「てこレンチ」、「タイヤレンチ」などの商品も取り扱っております。
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品 19、21mmソケット 材質(本体) クローム鋼材 本体質量(kg) 1 本体サイズ(mm) (収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット) クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容 ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質 炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm) 350~500 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm) 17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

てこの原理で作業がらくらく! 固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。 最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時 握りやすく滑りにくいグリップ アルミホイール対応 薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm) ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様 環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備 質量(g) 910 レンチサイズ(mm) 最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時 高さH(mm) 352 奥行D(mm) 32 幅W(mm) 80 ソケットサイズ(mm) 19mm / 21mm
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容 ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質 ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm) 350~520 質量(g) 892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm) 12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷


大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状 六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm) 60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット型 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 470 差込角(mm) 12.7 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 28~210 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 2.34 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書 (1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質 「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼 タイプ 収縮仕様 本体寸法(mm) (標準)375、(最大)555 本体質量(kg) 約0.9 ソケットサイズ(mm) 19・21 一体型
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.) 1/2 全長(mm) 600 幅(mm) 29
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 285 トラスコ品番 301-3634 質量(g) 452
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)