- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- スパークケーブルのおすすめ人気ランキング
スパークケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新374件の「スパークケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンコード」、「点火トランス」、「ファン用プラグコード」などの商品も取り扱っております。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
色
ブラック
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)
1
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
EPゴム
材質(導体)
すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)
80/最高
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質
シリコン
色
赤
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプ
Lタイプ
適合
汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。
全長(mm)
62
適合
Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
高性能 耐電圧・耐熱性抜群
高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色
赤
材質(キャップ)
フェノール
ケーブル長(mm)
約500(Φ7)
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75416。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ7mm-2m。材質[素材]:芯線Φ5mm×7本。備考:※ダイレクトイグニッションや、イグニッションコイルに接着されたケーブルは交換できない場合があります。予め、ご確認の上ご使用下さい。
材質
芯線Φ5mm×7本
色
ブラック
長さ(m)
2
ケーブル径(Φmm)
7
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応