スモーカー用フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「スモーカー用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燻製用電熱器」、「燻製器」、「肉フック」などの商品も取り扱っております。
SOTOブランドの大きな食材の燻製づくりに使用。
用途燻製オプションパーツ。3本入 材質 ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×75 太さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷



上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品 温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質 ステンレススチール 質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×325×820 TKG品番 9-0772-0101 TKG品番(2017) 6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷





火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 102-4071 接続口径 都市ガス:13Φ、LPガス:9.5Φ 高さ(mm) 800 奥行(mm) 450 間口(mm) 400 ガス消費量(kg/h) 3.5kW(0.25kg/h)(LPガス) ガス消費量(kcaL/h) 3.5kW(3,000kcal/h)(都市ガス)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

材質 本体・ふた・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、スタンド・網・フック・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 質量(kg) 約2.5 収納時寸法(mm) (約)250×400×厚さ70 組立寸法(mm) (約)幅240×奥行255×高さ400(本体のみ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質 GLC 質量(kg) 2 直径×高さ(mm) 185×390 TKG品番 9-0772-0601 TKG品番(2017) 6-0695-0701
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズ L
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

材質 【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装) セット内容 スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1 寸法(mm) (約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法d(mm) 5 寸法D(mm) 5 使用荷重(kN) 0.2
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カセットガスコンロなどにのせて、手作りの燻製が楽しめる燻製鍋。
材質 本体・ふた:鉄(錫めっき)、網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 セット内容 本体×1・ふた×1・網×1 質量(g) 1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×310×195
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

付属品:Sフック×10本ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
呼び寸法(cm) 27 直径×高さ(mm) 270×370 TKG品番 9-0772-0501 TKG品番(2017) 6-0695-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷