スーパー虫ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「スーパー虫ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫ゴム」、「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」などの商品も取り扱っております。
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

1セット(2本)
269 税込296
当日出荷

虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質 真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム 寸法(mm) スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm 質量(g) 7
1個
379 税込417
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 長さ(m) 1 黒色
1本
189 税込208
当日出荷

虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。 バルブ形式 英式
1組
299 税込329
当日出荷

虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用 セット内容 バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
159 税込175
当日出荷

一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀 バルブ形式 英式
1セット
199 税込219
当日出荷

1袋(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

1袋ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途英式バルブセット1台分です。 セット内容 英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分 バルブ形式 英式
1セット
279 税込307
当日出荷

バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容 ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2 材質 虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム 質量(g) 12
1個
229 税込252
当日出荷

虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。 バルブ形式 英式
1セット
77 税込85
当日出荷

1袋(10セット)
2,298 税込2,528
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ 米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質 ステンレス ねじ 5V1 締付トルク 適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa) 1.5 材質(パッキン) 胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)