セラミック 炊飯鍋のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「セラミック 炊飯鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯鍋」、「ih対応土鍋」、「電子 レンジ 炊飯 器」などの商品も取り扱っております。
ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 洋風土鍋
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質 鋳鉄
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用 材質 鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
1個ほか
9,000 税込9,900
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L) 2.8(1~3合用) 材質 本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム 質量(kg) 1.4 外寸(mm) 260×216×H200 底径(Φmm) 135 内径(mm) 157 EBM品番 1520700
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L) 2.8 質量(kg) 1.32 サイズ(cm) 20 外形寸法(mm) 236×219 深さ(mm) 109 底径(Φmm) 138 底面の厚さ(mm) 1.6 TKG品番 9-0431-0301 TKG品番(2017) 6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ご家庭のガスレンジで簡単に美味しいご飯が味わえます。 かまどには吹きこぼれ受けが付いているのでレンジ廻りの汚れを防ぎます。 Siセンサーコンロ対応
材質 釜/アルミニウム合金、蓋/ステンレス、かまど/アルミニウム板
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質 高耐熱セラミック 対応 オール熱源
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご飯はもちろん、季節の炊き込みご飯もこれ一つで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジで10分で炊き上がります。(白米1合、600Wの場合) 1~2合用。電子レンジ・食洗機使用可。
用途1~2合用 付属品 計量カップ 材質 本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 寸法(mm) 195×162×140 質量(g) 435
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンロの炊飯機能が使える専用鍋 わかりやすい目盛つき
炊飯容量 1合~5合
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷



ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 土鍋ココット
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体) 高耐熱セラミック 適合 レンジ:○、IH(100V、200V) 耐熱温度(℃) 500 材質(フタ) 硬質陶器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。
対応 IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHコンロ用鍋単品 24cm
IHクッキングヒーターに対応の鍋です。 サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。 カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。
寸法(Φ×mm) 240×95 質量(g) 1300 寸法(cm) 24 満水容量(L) 3.4 厚さ(mm) 2.4(本体底)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 炊き上がり:約1合 セット内容 蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板 表面処理 内面フッ素三層コーティング 外寸(mm) 205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80 対応 IH非対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

水張り吸水率0.5%以下を実現、お料理の臭いのしみ付きや、カビの心配もなく衛生的です。水張り吸水率とは土鍋に70%ほど水を入れ、15時間放置した場合に土鍋にしみ込んだ水分を表しています。SIセンサーにフィットする底面形状。調理時に水量の目安として指でも確認できる凸線の内側目盛り付。抜群のスタッキング性能(収納性・安定性)を実現
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)