ソフトスライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ソフトスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チーズジロール」、「ホームベーカリースライサー」、「パン切り包丁 両刃」などの商品も取り扱っております。
焼きたてのパンもよく切れます。
刃渡り(mm) 240 材質 刃身/モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度115℃) 全長 375 TKG品番 9-0343-2101 TKG品番(2017) 6-0314-2201
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ローズウッド 全長(mm) 390
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:黒積層強化木 全長(mm) 390
1丁
3,998 税込4,398
4日以内出荷

美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです! 柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。 耐久性に優れた樹脂ハンドルです。 異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。 エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。 真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。 先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm) 340×34×17 質量(g) 69 材質(柄部) PP 耐熱温度(℃) (柄)110 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット! 食パンを好みの厚さにスライス 25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質 本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー 質量(g) 243 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時:165×190×60
1個
899 税込989
当日出荷

ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂 質量(g) 374 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 159×235×69 TKG品番 7-0326-0901 TKG品番(2017) 6-0315-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。
用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。 仕様 荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 112 タイプ 両刀 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×36×55 使用砥石 アルミナセラミックス 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0354-1001 TKG品番(2017) 6-0326-1001
1個
2,998 税込3,298
欠品中

研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg) 18 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 590×565×320 消費電力(W) 100 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動式 定格時間 連続 最大切断径(Φmm) 180×130 TKG品番 9-1168-0401 TKG品番(2017) 6-1048-0801 厚さ調整範囲(mm) ハンドル式:7~40
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ふわふわのパンも綺麗に切れる。 波刃のパンスライサー。
刃渡り(mm) 215 材質 刀身素材:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm) 350 質量(g) 70
1本
849 税込934
当日出荷


材質 本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー 幅(cm) 7.9 長さ(cm) 13 高さ(cm) 23
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容 素材 科目 図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質 鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg) 20 電源(V) 単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 594×530×440 消費電力(W) 92/78 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動、自動式 最大切断径(Φmm) 170×130 TKG品番 9-1168-0601 TKG品番(2017) 6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

積層強化木の優れた品質が好評のウッドシリーズです。
寸法(mm) 12×12×1930 材質 積層強化木製 全長(mm) 1930
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素加工されたものを傷つけないので、安心して鉄板上で ピザやお好み焼きなどを切れます。材質:グラスファイバー強化ポリアミド製(耐熱240℃)ドイツ製
材質 グラスファイバー強化ポリアミド ポリアミド 全長(mm) 265 刃渡り(mm) 145 TKG品番 9-1011-1201 TKG品番(2017) 6-0889-2401
1個
799 税込879
3日以内出荷

材質 刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上 全長(mm) 300 質量(g) 52 背厚(mm) 1 EBM品番 8270600 刃渡り(cm) 17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。 刃長(mm) 185 材質 (刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂 全長(mm) 315 アズワン品番 64-4069-27
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 TKG品番(2017) 6-0589-0801 材質(本体) ABS樹脂 付属品 クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g) 450 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×170×170 TKG品番 9-0663-0401 寸法(mm) (投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017) 6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷