- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- タイヤ ビードクリームのおすすめ人気ランキング
タイヤ ビードクリームのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「タイヤ ビードクリーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビードクリーム ビードワックス」、「液体ビードクリーム」、「タイヤ ビード 落とし」などの商品も取り扱っております。
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合
二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色
白
成分
グリコール
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分
水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色
白
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
材質
グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色
黄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Made in JAPAN!!
潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分
水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色
黄
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。
やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け
乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)
タイプ
固め
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車
成分
水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色
白
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個(50g)
¥518
税込¥570
当日出荷
ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質
(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
乗用車からトラック・バス用タイヤに対応
伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ)
油性分が多く伸びをよくしています。
形状
固形
二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応
伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
トラック・バス用タイヤ向きになります。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ)
油性分が多く伸びをよくしています。
タイプ
グリース(固形)、ATシリーズより固い
容量(kg)
1
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
付属品
スポンジ
成分
グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他
適合
乗用車・トラック
色
黄
1個(40g)
¥699
税込¥769
当日出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(mm)
Φ100×25
材質(スポンジ)
PE
材質(取手)
ABS
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!
用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤
液性
アルカリ性
液状の潤滑剤ですので、クリーム状の脱着ワックスと比べ、タイヤとリムの隙間に浸透しやすくタイヤがリムにスムースに入り、作業が容易に行えます。タイヤ交換時にビードやホイールを傷つけず、保護します。
成分
水、ジエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、添加剤
適合
二輪車・乗用車
色
青
1個(4L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長さ(mm)
280
毛幅(mm)
Φ50
材質
(ハケ部)毛、(柄部)木
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本(3.8L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大型トラックのタイヤ交換に最適なビードクリームです。乾きも遅く、滑りが良いため、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途トラック・バス・建機用
1個(4kg)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷